CNMM 160608-R3P IC830 Single-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning Applications on Steel

Artikelnummer: 3328759
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328759
EAN/GTIN 7291075321401
Nummer fabrikant 3328759
L-nummer L23950 2083

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,12 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,55 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder