TGTR 2525-D82-3-JHP-MC Parting and Grooving Toolholders with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3328578
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3328578
EAN/GTIN 7291075386448
Nummer fabrikant 3328578
L-nummer L23920 2796

Omschrijving

Omschrijving:

Afkort-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 134,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 5 mm
  • Koplengte (links) 49,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 134,5 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen