PCHR 25-34-JHP-MC Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328565
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PENTACUT
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328565
    EAN/GTIN 7291075386349
    Nummer fabrikant 3328565
    L-nummer L23920 1215

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 118,5 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
    • Koplengte (links) 33,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 118,5 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen