PCHR 20-34-JHP-MC Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3328563
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328563
EAN/GTIN 7291075386325
Nummer fabrikant 3328563
L-nummer L23920 226

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekbeitelhouder, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 103,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 6 mm
  • Koplengte (links) 33,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 103,5 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen