ADMP D45-3.0 Parting and Grooving Adapters with 5 Pockets for TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3326900
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG 5 GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326900
EAN/GTIN 7291075389814
Nummer fabrikant 3326900
L-nummer L23920 1658

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm