FPI 165 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Artikelnummer: 3326038
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326038
EAN/GTIN 7291075378429
Nummer fabrikant 3326038
L-nummer L24050 2388

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 16,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 16,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,9 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen