QCP 243-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325747
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325747
EAN/GTIN 7291075383423
Nummer fabrikant 3325747
L-nummer L24050 1302

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 24,3 mm, code snijplaatzitting (SSC) 24,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, kotterlengte (LPR) 15,31 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 24,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,22 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 5,09 mm
  • Lengte kraag (LPR) 15,31 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles