HSK A100 SEM1 1/4X2.36C Schachtfreeshouders met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325174
EAN/GTIN 7291075384994
Nummer fabrikant 3325174
L-nummer L24120 1095

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,752″, Body Length (LB) 2,36″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,937″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/4″, Shank Size (SS) 100

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,752″
  • Lichaamslengte (LB): 2,36″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,937″
  • Aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 100

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen