QDMT 120516PDTN-M IC330 General use, the insert has 4 right-hand or 4 left-hand cutting edges.

Artikelnummer: 3324779
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3324779
    EAN/GTIN 7291075119015
    Nummer fabrikant 3324779
    L-nummer L23910 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen