FFQ4 D035-5-070-W32-09 Fast Feed Endmills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323698
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323698
EAN/GTIN 7291075386622
Nummer fabrikant 3323698
L-nummer L23980 291

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, aantal groeven (CICT) 5, maximale groeflengte (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, effectieve lengte (LU) 68,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 35 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 68,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen