MT LNHU 2104 I12ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 3323498
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323498
    EAN/GTIN 7291075376302
    Nummer fabrikant 3323498
    L-nummer L24290 39

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP draadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,117 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 draden/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 4,7 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
    • Draadvorm type (THFT) AC29
    • Schroefdraadspoed (TP) 2.117 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen