FFQ4 D6.00-10-2.00-17 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323491
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323491
EAN/GTIN 7291075386936
Nummer fabrikant 3323491
L-nummer L23980 1796

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 5″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige snijdiameter (DC): 4,85″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • aantal snijpunten″(CICT): 10
  • Diepte van maximale snijafstand van snijafstand van snijeenheid ((
  • (
    • ): 0,118 mm (DHB): DHB): 5″
    • -identificatie van de hoofdinsert (MIID): FFQ4 SOMT 170625TH
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen