FFQ4 D4.00-07-1.50-17 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323489
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323489
EAN/GTIN 7291075386912
Nummer fabrikant 3323489
L-nummer L23980 2919

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,228″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,85″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,118 mm mm (APB): 3,228″
  • -identificatie van de hoofdinvoer (MIID): FFQ4 SOMT 170625TH
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen