FFQ4 D2.50-08-1.00-09 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323487
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323487
EAN/GTIN 7291075386721
Nummer fabrikant 3323487
L-nummer L23980 1764

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 1,85″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,937″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND
  • snijpunt (Cutting item): Max. Diameter van de diameter van de naaf: 0,047
  • snijdiameter van de snijdiameter van de diameter van de snijafstand van de diameter van de snijafstand: 2,252″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW
  • totale lengte (OAL): 1,85″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.