HM390 SM D2.-1.9-5-.75-10 Spiraalboren met HM390 TPKT 1003 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3322876
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322876
EAN/GTIN 7291075431421
Nummer fabrikant 3322876
L-nummer L23980 2792

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,952″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 35, Diepte van snede maximum (APMX) 1,929″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 2,598″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,952″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 35Diepte maximum (APMX): 1,929″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H03
    • 10OKL 2,598
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen