HM390 TPKD125-1.6-2-W1.25 Uitgebreide spiraal frezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3322873
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3322873
    EAN/GTIN 7291075431377
    Nummer fabrikant 3322873
    L-nummer L23980 1602

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,653″, Flute Count (NOF) 2 ,overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Kenmerk:

    • 1,653
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND) 3,359″
    • -koplengte (LH): 2,22″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 1003
    • totale lengte (OAL): 4-1/2″
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen