HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Extended Flute Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3322869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322869
EAN/GTIN 7291075431353
Nummer fabrikant 3322869
L-nummer L23980 1821

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijfsnijders, Snijdiepte, max. (CDX) 117 mm, Snijdiameter (DC) 315 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 22, Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, Naafdiameter (DHUB) 80 mm, Naafdikte (THUB) 5,2 mm, Eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 22

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 49 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 89 mm
  • Koplengte (links) 59 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,6 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen