CCGW 04T104T01015-1 IB10H Ceramic brazed tips on 80° Rhombic 7° Inserts for finishing.

Artikelnummer: 3322789
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3322789
    EAN/GTIN 7291075117561
    Nummer fabrikant 3322789
    L-nummer L24270 208

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 4,44 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,37 mm, dikte snijelement (S) 1,79 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 4,44 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 4,37 mm
    • Snijplaat dikte (S) 1,79 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen