Sportladder hout 2x10 sporten

Artikelnummer: 33220
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×10
Materiaal hout
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33220
EAN/GTIN 4031405332201
Nummer fabrikant 033220
L-nummer L90110 466

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste ladder gemaakt van hout
  • Staven gemaakt van naaldhout met vingerverbinding of knooploze Caroline-Pine, rungs gemaakt van as
  • Tapse aansluiting voor oplegger/spar, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
  • Stabiele stalen hoefijzerscharnieren
  • Standaard met praktische bakhaak
  • Spreidbeveiliging met twee verzinkte stalen kettingen.
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4200 mm
  • Hoogte: 2720 mm
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Geleiderlengte: 2910 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Buitenste breedte boven: 380 mm
  • Staplengte: 1500 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x10 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 680 mm