TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320745
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320745
EAN/GTIN 7291075388176
Nummer fabrikant 3320745
L-nummer L23980 424

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 1 mm, totale lengte (OAL) 44,7 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 18 graden
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 24,64 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Totale lengte (OAL) 44,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen