ER11 SPR 3.5-4.0 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3319396
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319396
EAN/GTIN 7291075133516
Nummer fabrikant 3319396
L-nummer L24120 1817

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 4 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 3,5 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 4 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen