11IR 14 NPT IC1007 Internal NPT (National Pipe Threads) Full Profile Laydown Threading Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 3318590
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3318590
EAN/GTIN 7291075058673
Nummer fabrikant 3318590
L-nummer L23960 1393

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder