16ER 0.70 ISO IC1007 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 3318584
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3318584
EAN/GTIN 7291075048414
Nummer fabrikant 3318584
L-nummer L23960 1392

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,11 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,7 mm