HFPL 5025 IC806 Utility Double-Ended Full Radius Face Machining Inserts

Artikelnummer: 3318169
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3318169
    EAN/GTIN 7291075233384
    Nummer fabrikant 3318169
    L-nummer L23940 2099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 2,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 19 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 170 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22,1 mm
    • Hoekradius (RE) 2,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0 mm
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,12 mm/omw
    • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,15 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen