TGMA 408K IC5010 Utility Double-Ended Inserts for External and Internal Grooving and Turning of Cast Iron

Artikelnummer: 3317747
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317747
EAN/GTIN 7291075381979
Nummer fabrikant 3317747
L-nummer L23940 2086

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,8 mm, snedediepte max. (CDX) 14,5 mm, totale lengte (OAL) 18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,19 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,09 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18 mm