SD CAB T15-14/0.55-SP17 Adapters for Connecting SD Solid Carbide T-Slot Milling Heads and MULTI-MASTER Shanks

Artikelnummer: 3317290
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317290
EAN/GTIN 7291075326253
Nummer fabrikant 3317290
L-nummer L24070 245

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, gereedschapshouder draadmaat werkstukzijde (THSZWS) M6x0,5, totale lengte (OAL) 37 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 6 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 37 mm

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen