TTADL 16-JHP Adapters with Coolant Channels for High Pressure, Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3316530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316530
EAN/GTIN 7291075381887
Nummer fabrikant 3316530
L-nummer L24090 127

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder met schroefdraad, koplengte (LH) 14,1 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 14,1 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TTG-16E.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen