HFIR 19.05MC Kotterbanken voor inwendig groeven en draaien

Artikelnummer: 3314668
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314668
EAN/GTIN 7291075092394
Nummer fabrikant 3314668
L-nummer L23920 1516

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,236″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 6,693″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,197″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte (CW): 0,157″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,236″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,438″
  • totale lengte (OAL): 6,693″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles