SECT 140420AR IC840 Positive Square Inserts for General Soft and Clean Cutting

Artikelnummer: 3314323
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314323
EAN/GTIN 7291075345742
Nummer fabrikant 3314323
L-nummer L24170 93

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 14,04 mm, dikte snijplaat (S) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,04 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen