WRENCH COOL TUBE C8 Clamping and Removing Wrenches for CAMFIX (ISO 26623-1) Cooling Tubes

Artikelnummer: 3313027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spansleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3313027
    EAN/GTIN 7291075357691
    Nummer fabrikant 3313027
    L-nummer L24000 343

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Opspanbak voor frezen, huisdiameter (BD) 31,8 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 31,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 60 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen