• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

HCP 078-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3311611
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311611
EAN/GTIN 7291075333206
Nummer fabrikant 3311611
L-nummer L24050 2192

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 7,8 mm, code snijplaatzitting (SSC) 7,0, hoek, 1e stap (SIG) 134 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,35 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,83 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 4,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 134 graden
  • Puntlengte (PL) 1,77 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen