3/8″ Dopsleutel (SURFACE DRIVE) 21 mm

Artikelnummer: 3310M 21mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310M 21mm
EAN/GTIN 4991644034017
Nummer fabrikant 3310M 21mm
L-nummer L60050 5996

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 26 mm
D1: 27 mm
Lengte: 22 mm
Hoogte: 49,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Surface Drive
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen