Digitale gegroefde schroefmaat IP65, 75-100 mm, Digimatic, 2 mm meetoppervlak

Artikelnummer: 331-264-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
    IP-klasse IP 65
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 331-264-30
    EAN/GTIN 4946368688954
    Nummer fabrikant 331-264-30
    L-nummer L40010 11979

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic groefschroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen en biedt u de volgende voordelen: Uitstekende nauwkeurigheid en oliebestendig materiaal werd gebruikt voor alle kunststof onderdelen (IP65) Aambeeld en spindel met kleine diameter voor het meten van groeven, sleuven en groeven Uitstekend bestand tegen water en stof voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 75 - 100
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen