SC 32T16A Reduction Sleeves for Holders with Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3309929
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309929
EAN/GTIN 7291075422801
Nummer fabrikant 3309929
L-nummer L24120 2115

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 62 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 62 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen