PICCO LM050.25-5 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 3309746
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309746
EAN/GTIN 7291075361629
Nummer fabrikant 3309746
L-nummer L24030 878

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- / groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,1 mm, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 2,2 mm
  • Dmin afsteken 2,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 19 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen