DNMG 150408-M3P IC5010 Dubbelzijdig, ruitvormig 55° indexeerbaar inzetstuk voor middelzware staalbewerking

Artikelnummer: 3308265
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3308265
EAN/GTIN 7291075486391
Nummer fabrikant 3308265
L-nummer L23950 3479

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - Draaien/Groeven
  • Spaanvormer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Snijkantlengte (L): 15,5 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 12,7 mm
  • Inzetstukdikte (S): 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 15,5 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 6 mm
  • diameter incircle (IC): 12,7 mm
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min):): 0,15 mm/omw