PDACL 1616X-11S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3308033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3308033
EAN/GTIN 7291075365405
Nummer fabrikant 3308033
L-nummer L23990 677

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 76 mm, koplengte (LH) 28 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 76 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm