HLPGL 2525-16-A6-T30 Tools for L-Type LPGIR/L Inserts

Artikelnummer: 3307505
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3307505
    EAN/GTIN 7291075211986
    Nummer fabrikant 3307505
    L-nummer L23920 406

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 22 mm
    • Koplengte (links) 55 mm
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen