LPGIL 12-8.5-315T5 IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307489
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3307489
EAN/GTIN 7291075281248
Nummer fabrikant 3307489
L-nummer L23940 1990

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles