CNMG 190616-R3P IC8250 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a Chipformer for Rough Machining

Artikelnummer: 3305930
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3305930
    EAN/GTIN 7291075484700
    Nummer fabrikant 3305930
    L-nummer L23950 180

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 19,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Lengte mes (L) 19,3 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,85 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 4 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen