PENTA 24N157J079 IC807G Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3304796
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304796
EAN/GTIN 7291075239126
Nummer fabrikant 3304796
L-nummer L24080 316

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,79 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder