PCHL 16-34-JHP Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3304705
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304705
EAN/GTIN 7291075362589
Nummer fabrikant 3304705
L-nummer L23920 49

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Koplengte (links) 33,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.