TAGPAD-XL 4L-D102-JHP Extra Long Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3303719
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3303719
    EAN/GTIN 7291075350418
    Nummer fabrikant 3303719
    L-nummer L23920 26

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale lengte (OAL) 83 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 83 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 102 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen