EC-H4S 06-06C06CF-E50 IC900 Short 4 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening

Artikelnummer: 3302404
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302404
EAN/GTIN 7291075360967
Nummer fabrikant 3302404
L-nummer L24180 790

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijlengte (APMX) 6 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 50 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,08 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen