ER11 SPR 6.0-6.5 AA ER Coolit ITS Ultra Precision 'AA'.

Artikelnummer: 3301447
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3301447
EAN/GTIN 7291075134667
Nummer fabrikant 3301447
L-nummer L24120 519

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 6,5 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 6,5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen