IMPACT verlenging 1/2″ L.255mm

Artikelnummer: 33010003
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33010003
EAN/GTIN 4018754017171
Nummer fabrikant 33010003
L-nummer L60010 4148

Omschrijving

Kenmerk:

  • d: 30 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Lengte [mm): 255 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 452 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen