Optiliner

Artikelnummer: 3301
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3301
EAN/GTIN 4017976033013
Nummer fabrikant 3301
L-nummer L90080 953

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buis, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast. Houten plaat met rode kunststof toplaag. Duwbeugel op het platform klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 900
laadvlak breedte (mm): 600
Laadvlakhoogte (mm): 230
Totale lengte (mm): 1010
Totale breedte (mm): 620
Totale hoogte (mm): 1030
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3