3/8″ Dopsleutel, halflang (inch) 7/16″

Artikelnummer: 3300XA 7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300XA 7/16
EAN/GTIN 4991644047499
Nummer fabrikant 3300XA 7/16
L-nummer L60050 10839

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 17,2 mm
D1: 16 mm
Lengte: 18 mm
Hoogte: 26,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen