TGSF 125-4-32K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3300956
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300956
EAN/GTIN 7291075381795
Nummer fabrikant 3300956
L-nummer L24130 115

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm, zaagdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 55 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N4C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 3820 tpm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen