HFIR 16MC Boring Bars for facing, Dmin. 20mm.

Artikelnummer: 3300484
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300484
EAN/GTIN 7291075033977
Nummer fabrikant 3300484

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles